MEHLER - Maskenzählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B1410xH1625xT175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMZV12-6F V/TN
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP2XC
Höhe - 1625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203121666
Sonepar Artikelnummer
120339400
Hersteller Artikelnummer
MMZV12-6F V/TN
Hersteller Typ
MMZV12-6F V/TN
Hersteller Artikel Nr.:
MMZV12-6F V/TN
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP2XC
Höhe:
1625 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
175 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


