Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Maskenzählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B505xH1625xT175mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Maskenzählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B505xH1625xT175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMZV4-6B V/TN

  • Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP2XC

  • Höhe - 1625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203118994

Sonepar Artikelnummer

120339634

Hersteller Artikelnummer

MMZV4-6B V/TN

Hersteller Typ

MMZV4-6B V/TN

Hersteller Artikel Nr.:

MMZV4-6B V/TN

Montageart:

Aufputz/Unterputz/teilversenkt

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP2XC

Höhe:

1625 mm

Breite:

505 mm

Tiefe:

175 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

MMZV, Masken-Rahmen mit Rückwand und integriertem Zählereinsatz, BxHxT: 505x1625x175mm, Stahlblech, keine Türe. In den vorhandenen Nischen als Einschubverteiler verwendbar, oder auch als Wandmontage ohne Tür. Max. Schutzart IP 20C.