MEHLER - ME-Klemmkasten mit TS35 IP66 B350xH250xT120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKL 1
Länge - 250 mm
Breite - 350 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203040028
Sonepar Artikelnummer
120054447
Hersteller Artikelnummer
MKL 1
Hersteller Typ
MKL 1
Hersteller Artikel Nr.:
MKL 1
Länge:
250 mm
Breite:
350 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.25 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


