Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - ME-Klemmkasten mit TS35 IP66 B400xH300xT=120mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - ME-Klemmkasten mit TS35 IP66 B400xH300xT=120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKL 2

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 400 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203040035

Sonepar Artikelnummer

120054448

Hersteller Artikelnummer

MKL 2

Hersteller Typ

MKL 2

Hersteller Artikel Nr.:

MKL 2

Länge:

300 mm

Breite:

400 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

120 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.25 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Klemmkasten