MEHLER - ME-Klemmkasten mit TS35 IP66 B600xH400xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKL 5
Länge - 400 mm
Breite - 600 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203040066
Sonepar Artikelnummer
120054451
Hersteller Artikelnummer
MKL 5
Hersteller Typ
MKL 5
Hersteller Artikel Nr.:
MKL 5
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
150 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.25 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


