Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Messwandler 1000A Energie Burgenland B995xH2050xT600mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Messwandler 1000A Energie Burgenland B995xH2050xT600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMV-1000

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203197852

Sonepar Artikelnummer

120886582

Hersteller Artikelnummer

WMV-1000

Hersteller Typ

WMV-1000

Hersteller Artikel Nr.:

WMV-1000

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

1000 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

995 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

600 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMF-B, Messwandlerschrank Burgenland 1000A, BxHxT: 995x2050x600mm, Stahlblech, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.