MEHLER - Messwandler 1000A Energie Burgenland TSRM-Ausf. 1000x2000x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMV-1000-T
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234458
Sonepar Artikelnummer
120888119
Hersteller Artikelnummer
WMV-1000-T
Hersteller Typ
WMV-1000-T
Hersteller Artikel Nr.:
WMV-1000-T
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
1000 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


