Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Modulwandlermessung IN 200A, OÖ, TSRM

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Modulwandlermessung IN 200A, OÖ, TSRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMS 200/LS-TSRM

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244358

Sonepar Artikelnummer

121268951

Hersteller Artikelnummer

WMS 200/LS-TSRM

Hersteller Typ

WMS 200/LS-TSRM

Hersteller Artikel Nr.:

WMS 200/LS-TSRM

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungsstrom:

200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMS-O, Messwandlerschrank Oberösterreich 200A in TSRM-Ausführung, BxHxT: 600x2000x400mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°, anschlussfertig, geprüft und versiegelt. Max. Schutzart IP 54. Gespiegelte Ausführung auf Anfrage erhältlich.