Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Netzkabel für Schaltschrankleuchte

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Netzkabel für Schaltschrankleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L-NETZKABEL-LEX

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 2 m

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203240183

Sonepar Artikelnummer

121268155

Hersteller Artikelnummer

L-NETZKABEL-LEX

Hersteller Typ

L-NETZKABEL-LEX

Hersteller Artikel Nr.:

L-NETZKABEL-LEX

Anschluss 1:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

2 m

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Netzkabel für Schaltschrankbeleuchtung