MEHLER - Netzkabel für Schaltschrankleuchte 3m, vorkonfektioniert inkl. Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-Netzkabel-3
Anschluss 1 - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 3 m
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203161846
Sonepar Artikelnummer
120883271
Hersteller Artikelnummer
L-Netzkabel-3
Hersteller Typ
L-NETZKABEL-3
Hersteller Artikel Nr.:
L-Netzkabel-3
Anschluss 1:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290


