MEHLER - Neutralleiterschiene 10 Zuleitung 1x35mm2 10 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NL-1
Ausführung - Klemme
Breite - 144 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203229188
Sonepar Artikelnummer
120887659
Hersteller Artikelnummer
NL-1
Hersteller Typ
NL-1
Hersteller Artikel Nr.:
NL-1
Ausführung:
Klemme
Breite:
144 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Neutralleiter Messingschiene mit 10 Abgängen


