MEHLER - Neutralleiterschiene 40 Zuleitung 1x35mm2 40 Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NL-4
Ausführung - Klemme
Breite - 373 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203229201
Sonepar Artikelnummer
120887661
Hersteller Artikelnummer
NL-4
Hersteller Typ
NL-4
Hersteller Artikel Nr.:
NL-4
Ausführung:
Klemme
Breite:
373 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Neutralleiter Messingschiene mit 40 Abgängen


