Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - NIRO/AP-Installationsverteiler außen B1180xH750xT600mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - NIRO/AP-Installationsverteiler außen B1180xH750xT600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-2E/NI/600

  • Breite - 1180 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203187860

Sonepar Artikelnummer

120882145

Hersteller Artikelnummer

IM-2E/NI/600

Hersteller Typ

IM-2E/NI/600

Hersteller Artikel Nr.:

IM-2E/NI/600

Breite:

1180 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Edelstahl Wandschrank