Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Outdoorschaltschrank, doppelwandig Breite 700 x Höhe 1460 x Tiefe 800mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Outdoorschaltschrank, doppelwandig Breite 700 x Höhe 1460 x Tiefe 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ETSRM-B 800/14

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 1460 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203224084

Sonepar Artikelnummer

120887201

Hersteller Artikelnummer

ETSRM-B 800/14

Hersteller Typ

ETSRM-B 800/14

Hersteller Artikel Nr.:

ETSRM-B 800/14

Breite:

700 mm

Höhe:

1460 mm

Tiefe:

800 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP56

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

ETSRM, Doppelwandiger Outdoorschrank, BxHxT: 700x1460x800mm, Aluminium/Fe, Türe 1-flügelig, doppelwandige Ausführung (außen Aluminium, innen Stahlblech) mit Zirkulationsöffnungen. Diese Öffnungen vermeiden zu hohe Temperaturen und Schwitzwasserbildung im Inneren des Schankes. Öffnungswinkel der Türe 100°. Max. Schutzart IP 56.