MEHLER - Outdoorschaltschrank, doppelwandig Breite 700 x Höhe 1660 x Tiefe 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETSRM-B 600/16
Breite - 700 mm
Höhe - 1660 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203179230
Sonepar Artikelnummer
120881242
Hersteller Artikelnummer
ETSRM-B 600/16
Hersteller Typ
ETSRM-B 600/16
Hersteller Artikel Nr.:
ETSRM-B 600/16
Breite:
700 mm
Höhe:
1660 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


