Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - PC-Gehäuse B600 H1600 T600mm inkl. Sichttüre, Tastaturlade u. 19PRS

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - PC-Gehäuse B600 H1600 T600mm inkl. Sichttüre, Tastaturlade u. 19PRS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME-PC-16-6060

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 29

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203110578

Sonepar Artikelnummer

120883322

Hersteller Artikelnummer

ME-PC-16-6060

Hersteller Typ

ME-PC-16-6060

Hersteller Artikel Nr.:

ME-PC-16-6060

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

29

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe des Korpus:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer des Korpus:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

PC-Gehäuse, BxHxT: 600x1600x600mm, Stahlblech, Max. Schutzart IP 55.