MEHLER - PC-Gehäuse B600 H1800 T800mm inkl. Sichttüre, Tastaturlade u. 19PRS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-PC-18-6080
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 33
Breite - 600 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203110608
Sonepar Artikelnummer
120883325
Hersteller Artikelnummer
ME-PC-18-6080
Hersteller Typ
ME-PC-18-6080
Hersteller Artikel Nr.:
ME-PC-18-6080
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
33
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe des Korpus:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


