MEHLER - PC-Gehäuse B600 H2000 T600mm inkl. Sichttüre, Tastaturlade u. 19PRS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-PC-20-6060
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 38
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203110615
Sonepar Artikelnummer
120883326
Hersteller Artikelnummer
ME-PC-20-6060
Hersteller Typ
ME-PC-20-6060
Hersteller Artikel Nr.:
ME-PC-20-6060
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe des Korpus:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


