Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Plantasche A4 Alu B 374 x H 200 x T 30mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Plantasche A4 Alu B 374 x H 200 x T 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PT-A4-ALU

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203213453

Sonepar Artikelnummer

120883815

Hersteller Artikelnummer

PT-A4-ALU

Hersteller Typ

PT-A4-ALU

Hersteller Artikel Nr.:

PT-A4-ALU

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

Nein

Höhe:

200 mm

Tiefe:

30 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

Nein

Breite:

374 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Plantasche zum Anschrauben