Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Plantasche Fe, für A3-Ordner B 490 x H 300 x T 91mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Plantasche Fe, für A3-Ordner B 490 x H 300 x T 91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PT-A3-O-Fe

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203181110

Sonepar Artikelnummer

120883814

Hersteller Artikelnummer

PT-A3-O-Fe

Hersteller Typ

PT-A3-O-FE

Hersteller Artikel Nr.:

PT-A3-O-Fe

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

Nein

Höhe:

300 mm

Tiefe:

91 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

Nein

Breite:

490 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Plantasche zum Anschrauben