Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Plantasche FE, für A4-Ordner B 370 x H 250 x T 91mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Plantasche FE, für A4-Ordner B 370 x H 250 x T 91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PT-A4-O-FE

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203148847

Sonepar Artikelnummer

120883817

Hersteller Artikelnummer

PT-A4-O-FE

Hersteller Typ

PT-A4-O-FE

Hersteller Artikel Nr.:

PT-A4-O-FE

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

Nein

Höhe:

250 mm

Tiefe:

91 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

Nein

Breite:

370 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Plantasche zum Anschrauben