MEHLER - Plantasche KS A4 m. Klebestreifen B264xH236xT33mm A4 hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19A4
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9006203034515
Sonepar Artikelnummer
120052918
Hersteller Artikelnummer
19A4
Hersteller Typ
19A4
Hersteller Artikel Nr.:
19A4
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
236 mm
Tiefe:
33 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
264 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


