MEHLER - Potentialausgleich für
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-BLE
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Transparent - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243382
Sonepar Artikelnummer
121268166
Hersteller Artikelnummer
ME-BLE
Hersteller Typ
ME-BLE
Hersteller Artikel Nr.:
ME-BLE
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
ME-BLE Potenzialausgleich ist speziell konzipiert, um eine elektrische Verbindung zwischen dem Verteilereinsatz und der metallenen Berührungsschutzabdeckung herzustellen. Die vier spitzen Dornen dieses Federstahlplättchens gewährleisten eine niederohmige Verbindung, indem sie sich durch die pulverbeschichtete Oberfläche schneiden. Durch seine unkomplizierte Montage ist das Plättchen leicht nachrüstbar. Es besteht aus 0,3 mm schwarz eloxiertem Federstahl.


