MEHLER - Prise Seitenwand, ohne Ausschnitte,Tiefe 800 Höhe 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRISE-SW/800/20
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254425
Sonepar Artikelnummer
121268236
Hersteller Artikelnummer
PRISE-SW/800/20
Hersteller Typ
PRISE-SW/800/20
Hersteller Artikel Nr.:
PRISE-SW/800/20
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


