Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Prise Systemschrank Breite 800 x Tiefe 800 x Höhe 2100mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Prise Systemschrank Breite 800 x Tiefe 800 x Höhe 2100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRISE-SYS/800/20

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2100 mm

  • Tiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203254456

Sonepar Artikelnummer

121268239

Hersteller Artikelnummer

PRISE-SYS/800/20

Hersteller Typ

PRISE-SYS/800/20

Hersteller Artikel Nr.:

PRISE-SYS/800/20

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Höhe:

2100 mm

Tiefe:

800 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Mit Dachblech:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Material Fronttür:

Stahl

Verriegelung der Fronttür:

3-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

Ja

Material Rücktür:

Stahl

Verriegelung der Rücktür:

3-Punkt

Mit Sichttür:

Nein

Mit Sockel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Prise Systemschrank, BxHxT: 800x2100x800mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig vorne, Türe 2-flügelig hinten, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 20C.