Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU, 2ZP Außen: B1020xH1350xT360mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU, 2ZP Außen: B1020xH1350xT360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FLZ-AL-2/135WBH

  • Breite - 1020 mm

  • Höhe - 1350 mm

  • Tiefe - 360 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203236025

Sonepar Artikelnummer

120888274

Hersteller Artikelnummer

FLZ-AL-2/135WBH

Hersteller Typ

FLZ-AL-2/135WBH

Hersteller Artikel Nr.:

FLZ-AL-2/135WBH

Breite:

1020 mm

Höhe:

1350 mm

Tiefe:

360 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

FLZ-AL, Aluminium Pumpenschaltschrank, BxHxT: 1020x1350x360mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 180°. Max. Schutzart IP 55.