MEHLER - Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU, 2ZP Außen: B1500xH1350xT360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLZ-AL-5/135WB
Breite - 1500 mm
Höhe - 1350 mm
Tiefe - 360 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203159331
Sonepar Artikelnummer
120881794
Hersteller Artikelnummer
FLZ-AL-5/135WB
Hersteller Typ
FLZ-AL-5/135WB
Hersteller Artikel Nr.:
FLZ-AL-5/135WB
Breite:
1500 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
360 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
3
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


