MEHLER - Pumpenverteiler +EVU-Teil, ALU, 2ZP Außen: B1600xH1500xT510mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLZ-AL-7/150WB
Breite - 1600 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 510 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203159379
Sonepar Artikelnummer
120881798
Hersteller Artikelnummer
FLZ-AL-7/150WB
Hersteller Typ
FLZ-AL-7/150WB
Hersteller Artikel Nr.:
FLZ-AL-7/150WB
Breite:
1600 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
510 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
3
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


