Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B1200xH1400xT410mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B1200xH1400xT410mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL-AL-8

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 410 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203037950

Sonepar Artikelnummer

120054147

Hersteller Artikelnummer

FL-AL-8

Hersteller Typ

FL-AL-8

Hersteller Artikel Nr.:

FL-AL-8

Breite:

1200 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

410 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

FL-AL, Aluminium Pumpenschaltschrank, BxHxT: 1200x1400x410mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.