MEHLER - Pumpenverteiler o. EVU, ALU Außen:B600xH800xT360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL-AL-2
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 310 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203037899
Sonepar Artikelnummer
120054141
Hersteller Artikelnummer
FL-AL-2
Hersteller Typ
FL-AL-2
Hersteller Artikel Nr.:
FL-AL-2
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
310 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


