MEHLER - Putzwanne für UFM-3A Nischenmaß B340xH1045xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-UFM-3A
Breite - 380 mm
Höhe - 1085 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207599
Sonepar Artikelnummer
120883832
Hersteller Artikelnummer
PW-UFM-3A
Hersteller Typ
PW-UFM-3A
Hersteller Artikel Nr.:
PW-UFM-3A
Breite:
380 mm
Höhe:
1085 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


