MEHLER - Putzwanne für UFM-3B Nischenmaß B555xH1045xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-UFM-3B
Breite - 595 mm
Höhe - 1085 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207629
Sonepar Artikelnummer
120883833
Hersteller Artikelnummer
PW-UFM-3B
Hersteller Typ
PW-UFM-3B
Hersteller Artikel Nr.:
PW-UFM-3B
Breite:
595 mm
Höhe:
1085 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


