MEHLER - Putzwanne für UFM-4B Nischenmaß B555xH1195xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-UFM-4B
Breite - 595 mm
Höhe - 535 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207636
Sonepar Artikelnummer
120883836
Hersteller Artikelnummer
PW-UFM-4B
Hersteller Typ
PW-UFM-4B
Hersteller Artikel Nr.:
PW-UFM-4B
Breite:
595 mm
Höhe:
535 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


