MEHLER - Putzwanne für UFM-4D Nischenmaß B965xH1195xT110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-UFM-4D
Breite - 1005 mm
Höhe - 1235 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207698
Sonepar Artikelnummer
120883838
Hersteller Artikelnummer
PW-UFM-4D
Hersteller Typ
PW-UFM-4D
Hersteller Artikel Nr.:
PW-UFM-4D
Breite:
1005 mm
Höhe:
1235 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


