MEHLER - Putzwanne für UFM-5B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-UFM-5B
Breite - 595 mm
Höhe - 1410 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240213
Sonepar Artikelnummer
121268246
Hersteller Artikelnummer
PW-UFM-5B
Hersteller Typ
PW-UFM-5B
Hersteller Artikel Nr.:
PW-UFM-5B
Breite:
595 mm
Höhe:
1410 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.300 kg


