MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B1206xH1078xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-3E/K
Breite - 1206 mm
Höhe - 1078 mm
Tiefe - 245 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203021249
Sonepar Artikelnummer
120054750
Hersteller Artikelnummer
PW-3E/K
Hersteller Typ
PW-3E/K
Hersteller Artikel Nr.:
PW-3E/K
Breite:
1206 mm
Höhe:
1078 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


