MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B371xH1078xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-3A/K150
Breite - 371 mm
Höhe - 1078 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203040608
Sonepar Artikelnummer
120054735
Hersteller Artikelnummer
PW-3A/K150
Hersteller Typ
PW-3A/K150
Hersteller Artikel Nr.:
PW-3A/K150
Breite:
371 mm
Höhe:
1078 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


