Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B371xH1703xT200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B371xH1703xT200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PW-6A/K200

  • Breite - 371 mm

  • Höhe - 1703 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203040974

Sonepar Artikelnummer

120054808

Hersteller Artikelnummer

PW-6A/K200

Hersteller Typ

PW-6A/K200

Hersteller Artikel Nr.:

PW-6A/K200

Breite:

371 mm

Höhe:

1703 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Sichttür:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Mit Tür:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

PW, Putzwanne, BxHxT: 371x1703x200mm, feuerverzinktes Fe, zusammengebaut.