MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B371xH528xT245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-1A/K
Breite - 371 mm
Höhe - 528 mm
Tiefe - 245 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203020952
Sonepar Artikelnummer
120054693
Hersteller Artikelnummer
PW-1A/K
Hersteller Typ
PW-1A/K
Hersteller Artikel Nr.:
PW-1A/K
Breite:
371 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


