MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B586xH1703xT200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-6B/K200
Breite - 586 mm
Höhe - 1703 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203040998
Sonepar Artikelnummer
120054812
Hersteller Artikelnummer
PW-6B/K200
Hersteller Typ
PW-6B/K200
Hersteller Artikel Nr.:
PW-6B/K200
Breite:
586 mm
Höhe:
1703 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


