Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B586xH778xT150mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Putzwanne m. Rückwand, komplett außen B586xH778xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PW-2B/K150

  • Breite - 586 mm

  • Höhe - 778 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203040509

Sonepar Artikelnummer

120054715

Hersteller Artikelnummer

PW-2B/K150

Hersteller Typ

PW-2B/K150

Hersteller Artikel Nr.:

PW-2B/K150

Breite:

586 mm

Höhe:

778 mm

Tiefe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Sichttür:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Mit Tür:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

PW, Putzwanne, BxHxT: 586x778x150mm, feuerverzinktes Fe, zusammengebaut.