Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - PVM-Alu-Universalgehäuse, 3B 595x1085x330mm, IP55, RAL 7035

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - PVM-Alu-Universalgehäuse, 3B 595x1085x330mm, IP55, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PVM-3B/330

  • Breite - 595 mm

  • Höhe - 1085 mm

  • Tiefe - 330 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203229256

Sonepar Artikelnummer

120887665

Hersteller Artikelnummer

PVM-3B/330

Hersteller Typ

PVM-3B/330

Hersteller Artikel Nr.:

PVM-3B/330

Breite:

595 mm

Höhe:

1085 mm

Tiefe:

330 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

PVM, Aluminium Universalgehäuse, BxHxT: 595x1085x330mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 55.