Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - PVM-Alu-Universalgehäuse, 4C 795x1235x410mm, IP55, RAL 7035

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - PVM-Alu-Universalgehäuse, 4C 795x1235x410mm, IP55, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PVM-4C/410

  • Breite - 795 mm

  • Höhe - 1235 mm

  • Tiefe - 410 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203229270

Sonepar Artikelnummer

120887667

Hersteller Artikelnummer

PVM-4C/410

Hersteller Typ

PVM-4C/410

Hersteller Artikel Nr.:

PVM-4C/410

Breite:

795 mm

Höhe:

1235 mm

Tiefe:

410 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

PVM, Aluminium Universalgehäuse, BxHxT: 795x1235x410mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 55.