MEHLER - PW für Fußboden-Heizungskasten außen B786xH528xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW-1C/HZ
Breite - 786 mm
Höhe - 528 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203137698
Sonepar Artikelnummer
120883819
Hersteller Artikelnummer
PW-1C/HZ
Hersteller Typ
PW-1C/HZ
Hersteller Artikel Nr.:
PW-1C/HZ
Breite:
786 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


