MEHLER - Querschienen für Verdrahtungskanal quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VDK-A
Ausführung - Montageschiene
Breite - 252 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203105833
Sonepar Artikelnummer
120005031
Hersteller Artikelnummer
VDK-A
Hersteller Typ
VDK-A
Hersteller Artikel Nr.:
VDK-A
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
252 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Querschiene für die Befestigung von Verdrahtungskanälen


