MEHLER - Querschienen für Verdrahtungskanal quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VDK-C
Ausführung - Montageschiene
Breite - 667 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203105857
Sonepar Artikelnummer
120005033
Hersteller Artikelnummer
VDK-C
Hersteller Typ
VDK-C
Hersteller Artikel Nr.:
VDK-C
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
667 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Querschiene für die Befestigung von Verdrahtungskanälen


