MEHLER - Querschienen für Verdrahtungskanal quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VDK-A-KT-UNI
Ausführung - Montageschiene
Breite - 213 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256900
Sonepar Artikelnummer
121268896
Hersteller Artikelnummer
VDK-A-KT-UNI
Hersteller Typ
VDK-A-KT-UNI
Hersteller Artikel Nr.:
VDK-A-KT-UNI
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
213 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
Querschiene für die Befestigung von Verdrahtungskanälen


