MEHLER - Querschienen für Verdrahtungskanal quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VDK-C-UFM
Ausführung - Montageschiene
Breite - 591 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256955
Sonepar Artikelnummer
121268901
Hersteller Artikelnummer
VDK-C-UFM
Hersteller Typ
VDK-C-UFM
Hersteller Artikel Nr.:
VDK-C-UFM
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
591 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
31 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg
Querschiene für die Befestigung von Verdrahtungskanälen


