MEHLER - Rangierbügel groß 300x90mm seitlich eingebaut.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R/300/90
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 300 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207964
Sonepar Artikelnummer
120880022
Hersteller Artikelnummer
19R/300/90
Hersteller Typ
19R/300/90
Hersteller Artikel Nr.:
19R/300/90
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098


