MEHLER - Rangierbügel Kunststoff 43x65mm (10Stk-Pkg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R1/S
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 43 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385021
Hersteller Artikelnummer
19R1/S
Hersteller Typ
19R1/S
Hersteller Artikel Nr.:
19R1/S
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
43 mm
Farbe:
grau
Länge:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg
Rangierbügel (10 Stück-Packung) für die horizontale Patchkabelführung in 19-Zoll Schränken.


